fin de vie

Somfy - Csi rrf black cable 1m - 9208291

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Csi rrf black cable 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1 m

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849557966

Réf. Sonepar

00242955796

Réf. Fournisseur

9208291

Marque

Somfy

longueur:

1 m

matériau de la gaine:

caoutchouc

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

embout de câble

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-20...70 °C

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CSI RRF BLACK CABLE 1M

Les Atouts de l'article:

Cable pour moteur filaire CSI, 3 conducteurs, type RRF noir de longueur 1m