Non retournable

Somfy - Détécteur de mouvement io compatible TaHoma - 1811481

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Détécteur de mouvement io compatible TaHoma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • couleur - blanc

  • angle de balayage - 104 °

  • avec voyant - Non

Conditionnement

  • 54 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849520526

Réf. Sonepar

00242811481

Réf. Fournisseur

1811481

Marque

Somfy

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

couleur:

blanc

angle de balayage:

104 °

avec voyant:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

fréquence:

868...870 Hz

température:

0...60 °C

nombre de zones de détection:

1

largeur:

72 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

35 mm

montage mural:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Optimisez votre sécurité et votre confort avec un détecteur de mouvement connecté à TaHoma by Somfy. Activez l’éclairage ou lancez des scénarios en fonction de la présence détectée via la technologie io-homecontrol.

Les Atouts de l'article:

Placé sur les lieux de passage et les accès de l'habitat, le détecteur de mouvement signale toute présence inattendue.Détecteur de mouvement io pour TaHoma et TaHoma Serenity.Le détecteur de mouvement io :Détecte les intrusions et donne l'alerte au système TaHoma Serenity.Déclenche les scénarios de la protetion active : éclairage et motorisations...

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy