🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Dispositif antichute couple admissible 147 nm (5m) - 1782100

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Dispositif antichute couple admissible 147 nm (5m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 90 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516215

Réf. Sonepar

00242782100

Réf. Fournisseur

1782100

Marque

Somfy

Dispositif Antichute 147 Nm (5m)

Les Atouts de l'article:

Détecte une brusque accélération dans le sens de la descente de la porte, causée par une rupture accidentelle d’un des éléments de connexion entre la transmission et l’arbre de la porte.En cas de déclenchement de l’antichute, un dispositif de sécurité cou