Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Dispositif antichute couple admissible 79 nm - cable de 5m - 1780789

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Dispositif antichute couple admissible 79 nm - cable de 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849512101

Réf. Sonepar

00242780789

Réf. Fournisseur

1780789

Marque

Somfy

Dispositif Antichute 79 Nm

Les Atouts de l'article:

Longueur du câble : 5 m Couple admissible : 79 Nm Couple d'arrêt maximum : 224 Nm Vitesse de fonctionnement : 20 tr/min Poids : 0,65 Kg Type d'arbre : carré, 18 cm