Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Émetteur contact sec RTS - 1810334

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Émetteur contact sec RTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • nombre de commandes - 1

  • système Rollingcode - Non

  • couverture - 20 m

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849506940

Réf. Sonepar

00242810334

Réf. Fournisseur

1810334

Marque

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

nombre de commandes:

1

système Rollingcode:

Non

couverture:

20 m

indice de protection (IP):

IP30

avec émetteur radio manuel:

Non

contact à poussoir radio encastré:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

230 V CA

Votre allié pour un contrôle simplifié et efficace de votre équipement filaire en radio. Compatible avec la technologie RTS, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.

Les Atouts de l'article:

Commande murale radio RTS.S'utilise en store extérieur équipé de la radio RTS avec un capteur filaire pluie, un thermostat ou un double poussoir (vendus séparéments). Ouverture et fermeture du store en toute sécurité. Suppression des liaisons filaires ent

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy