Somfy - Gâche au sol pour serrure électrique 24v pour portail battant - 9011074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 pli
matériau - métal
couleur - gris
sens de montage - vertical
qualité du matériau - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849524746
Réf. Sonepar
00242011074
Réf. Fournisseur
9011074
Marque
Somfy
modèle:
1 pli
matériau:
métal
couleur:
gris
sens de montage:
vertical
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté au canal de câblage:
Non
pays de fabrication:
FRANCE


