Somfy - Ilmo® 50 WT 20/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1132101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 20 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849511784
Réf. Sonepar
00242132101
Réf. Fournisseur
1132101
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
20 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


