Somfy - Ilmo® 50 WT 30/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1133001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 30 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849510794
Réf. Sonepar
00242133001
Réf. Fournisseur
1133001
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
30 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


