En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Somfy - Knx master control w2 - 1860187

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Knx master control w2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - station météo

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - saillie

  • type de fixation - fixation avec vis

  • couleur - gris

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515119

Réf. Sonepar

00242860187

Réf. Fournisseur

1860187

Marque

Somfy

modèle:

station météo

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

saillie

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

gris

radioguidé:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Knx master control w2

Les Atouts de l'article:

Le master control animeo knx est ,un régulateur de la protection solaire qui permet de contrôler jusqu'à 16 zones différentes dans un bâtiment via le bus knx. selon les conditions météorologiques (soleil, vitesse et direction du vent, de la pluie , de la température,....) et selon les programmes horaires , le master control animeo knx envoie des informations via le bus knx aux dispositifs individuels de protection solaire (ex. animeo motor controller knx) pour apporter un éclairage optimal et des conditions climatiques ambiantes dans le bâtiment et de protéger la protection solaire. le master control peut être connecté à des systèmes externes (ex : équipement d'alarme incendie), que la sécurité soit garantie dans tout le bâtiment. le paramétrage est réalisé via une interface pc conviviale (logiciel d'exploitation animeo knx). le master control w2 ( réf.1860187) permet de connecter jusqu'à deux capteurs de vitesse de vent sur l'outside sensor box (réf.9001606). conditionnement : par 1.