Somfy - Ls 40 4/16 câble blanc vvf 2,5 mètres avec carré 10 et vis - 1020142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 4 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849518547
Réf. Sonepar
00242020142
Réf. Fournisseur
1020142
Marque
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
4 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


