Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - LT 50 CSI vectran 50/12 vvf 2,5m - 1051004

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 50 CSI vectran 50/12 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 50 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526535

Réf. Sonepar

00242051004

Réf. Fournisseur

1051004

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

50 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT50 WT est une solution fiable pour la motorisation filaire des stores bannes de diamètre 50. Equipé d'une commande de secours intégrée, pour un pilotage ininterrompu même en cas de coupure d'élèctricité.

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy