Somfy - LT 50 METEOR CSI WT 20/17 câble blanc VVF 2,5 mètres - 1041009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 20 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849526559
Réf. Sonepar
00242041009
Réf. Fournisseur
1041009
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
20 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l'axe C.S.I. Accès aux boutons fins de course des deux côtés (côté carter C.S.I. : grâce à un outil de réglage livré avec le moteur). Alésage central diamètre 12 X 20mm avec épaulement de 24,5 X 2. Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm. Rapport de réduction 1/27e. Compatible avec les capteurs EOLIS WT, SOLIRIS WT. Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie. Info : Ne pas actionner la manoeuvre de secours lorsque le moteur est sous tension.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


