🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - LT 60 antares 70/17 vvf 2,5m - 1163010

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 60 antares 70/17 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 70 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849534929

Réf. Sonepar

00242163010

Réf. Fournisseur

1163010

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

70 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT60 WT est une solution fiable pour la motorisation filaire des stores bannes de dimaètre 60. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5m.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.Cage fins de course mécanique.Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy