🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - LT 60 CSI jupiter 85/17 vvf 2,5m - 1165002

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 60 CSI jupiter 85/17 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 85 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526504

Réf. Sonepar

00242165002

Réf. Fournisseur

1165002

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

85 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT60 WT est idéal pour la motorisation filaire des stores bannes de dimaètre 60. Equipé d'une commande de secours intégrée, pour un pilotage ininterrompu même en cas de coupure d'élèctricité. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5m.

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy