nouveau

Somfy - Moteur Altea 50 Solar io connecteurs étanches 6/14 - 1247211

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849714208

Réf. Sonepar

00242971420

Réf. Fournisseur

1247211

Marque

Somfy

Moteur 6 Nm smart solaire radio io, tête étoile en diamètre 50 pour stores verticaux extérieurs. A l'unité.Smart motor : moteur capable d'interpréter les données reçues d'un capteur et d'agir en conséquence.

Les Atouts de l'article:

Moteur solaire "smart" au protocole radio io pour les screens verticaux extérieurs :3 couples moteur : 6 / 10 / 15 NmVitesse nominale : 14 tr/minCâble débrochableConnecteurs étanches moteur/panneau et batterieTête étoile ou tête rondeAntenne dans le caisson2 modes de réglage des fins de course : semi-auto et manuelArrêt en cas d'obstacle à la descente avec la roue ABSDémarrage en douceur et fermeture discrète pour protéger la toileFermeture parfaite du coffre par butée électronique (3 niveaux de butées électroniques pour ajuster l’effort de fermeture)Relâchement de la toile (back release) : lorsqu’elle est activée, cette fonction permet le relâchement de la toile une fois le coffre fermé. Cela préserve la toile et prolonge sa durée de vieAjustement automatique de la longueur : vérifier et réajuster si besoin la longueur de la toileMode stockage et transport : mise en veille et réveil automatiques du moteur pour préserver le niveau de charge de la batterieRemise à zéro du moteur via le point de commande.Compatibilité capteurs :ENSOLEILLEMENT avec Sunteis,VENT : à venir.

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy