Non retournable

Somfy - Motorisation pour brise-soleil orientable J406 io protect 6/24 - 1210673

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Motorisation pour brise-soleil orientable J406 io protect 6/24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 55 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Oui

  • longueur - 284 mm

  • couple de rotation - 6 Nm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849571863

Réf. Sonepar

00242210673

Réf. Fournisseur

1210673

Marque

Somfy

diamètre externe:

55 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Oui

longueur:

284 mm

couple de rotation:

6 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Oui

tige d'acier octogonale SW 50:

Oui

tige d'acier octogonale SW 60:

Oui

tige d'acier octogonale SW 70:

Oui

pour volets roulants:

Non

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Non

fonction destressage:

Non

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Le J4 io Protect est la solution de motorisation à cage électronique avec détection d'obstacle et de gel pour tous types de brise-soleil orientables. Fournie avec un champignon de fin de course amovible et un câble STAS3 de 50 centimètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur carré 230V radio io-Homecontrol pour brise-soleil orientables :Platine io intégrée au moteur.Montage en U ou en N.Prise Hirschmann.Câble de 0,5 mètres.Champignon détection fin de course haute amovible.Taille du champignon plus compacte.Cage de fin de course électronique.Capacité de la cage : 200 tours.Détection d’obstacle et gel avec destressage des lames possible.Réajustement automatique des fins de course hauts (fonction activable ou non).Descente lames ouverte (si produit porteur possédant cette fonction).Réglage à distance par émetteur io-homecontrol.Points de commande spécifiques :SITUO io à variation pour BS0SMOOVE SENSITIVE ioCompatible NINA GROUP io et NINA TIMER io

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy