Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 15/17 sans câble - 1033109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 15 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RS100
EAN
3660849517571
Réf. Sonepar
00242033109
Réf. Fournisseur
1033109
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
15 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). .Existe


