Somfy - Motorisation pour volet roulant RS100 io 6/17 sans câble - 1033106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849517519
Réf. Sonepar
00242033106
Réf. Fournisseur
1033106
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
6 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Connecteur débrochable par clip.4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées). .Existe


