🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Orea® 50 WT 20/17 vvf 3m - 1113164

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Orea® 50 WT 20/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 20 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849524081

Réf. Sonepar

00242113164

Réf. Fournisseur

1113164

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

20 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Orea® 50 WT est la solution de motorisation pour store coffre en diamètre 50 à commande filaire. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire électronique 230V pour store coffres et cassettes.Cage fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages à distance grâce à un outil de réglage.Position intermédiaire préférée "my".Tête é

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy