En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Somfy - Orea® 60 RTS 70/17 vvf 3m - 1182050

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Orea® 60 RTS 70/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 70 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849524999

Réf. Sonepar

00242182050

Réf. Fournisseur

1182050

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

70 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Orea® 60 RTS est la solution de motorisation pour store coffre en diamètre 60 à commande radio RTS. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio RTS 230V - 50Hz pour stores cassettes et coffres.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique, pour la fin de course haute.Réglages par émetteur RTS de type TELIS 1 RTS (3 boutons)Position intermédiaire "préférée"

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy