fin de vie

Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1037686

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

OXIMO

EAN

3660849589622

Réf. Sonepar

00242958962

Réf. Fournisseur

1037686

Marque

Somfy

Solution de motorisation, 230V, radio io, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si v