Somfy - Oximo® 50 io 10/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1037893
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 10 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OXIMO
EAN
3660849515492
Réf. Sonepar
00242037893
Réf. Fournisseur
1037893
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
10 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'ouverture vers la maison connectée. La gamme OXIMO IO, dernière génération radio intégrant une communication à retour d'information. Caractéristiques techniques :Couple disponible : de 6 à 50Nm.Cage fins de course électronique.Connecteur débrochable ave


