Non retournable

Somfy - Oximo® 50 io 6/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1032700

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 6 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849510206

Réf. Sonepar

00242032700

Réf. Fournisseur

1032700

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

6 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

L'Oximo 50 io est la solution de motorisation, 230V, radio io, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.Cage fins de courses électronique.Capacité de la cage : 136 tours.Réglage des fins de courses par émetteur io.4 modes de réglage : manuel / semi-automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).Position favorite pré-réglée.Récepteur radio io intégré.Tri-fréquence radio io 868-870Hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur io.

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy