Somfy - Oximo® 50 RTS 20/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR - 1041380

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Oximo® 50 RTS 20/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m BAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 20 Nm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507060

Réf. Sonepar

00242041380

Réf. Fournisseur

1041380

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

20 Nm

L'Oximo® 50 RTS est la solution de motorisation 230V radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF 3 mètres, sans adaptation et sans support. x1

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy