Somfy - Oximo® 50 S Auto io 6/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1130334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849527648
Réf. Sonepar
00242130334
Réf. Fournisseur
1130334
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
6 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


