🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Pergola 60 io 100/12 vvf 5m - 1166256

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Pergola 60 io 100/12 vvf 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 100 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515874

Réf. Sonepar

00242166256

Réf. Fournisseur

1166256

Marque

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

100 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Pergola 60 io est la solution de motorisation pour pergolas à toile repliable en diamètre 60 à commande radio io. Ses fonctionnalités offre une esthétique impéccable à chaque ouverture. Fourni avec un câble blanc VVF de 5 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio io pour store de pergola à toile repliable (à toile tendue ou non tendue en fin de course basse).Cage de fin de course électronique avec détection de butée électronique.Réglage des fins de course par émetteur io sauf émetteurs séq

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy