Somfy - Pièce détachée pour armoire de commande 3S+. Compatible avec les moteurs Elixo® - 1871582
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849711740
Réf. Sonepar
00242971174
Réf. Fournisseur
1871582
Marque
Somfy
Electronique 3S+ io pour motorisation de portail coulissant. Compatible avec les moteurs Elixo. Pièce détachée permettant le remplacement de l'électronique io.
Les Atouts de l'article:
La nouvelle électronique 3S+ a été conçue pour simplifier votre installation tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour tout chantier. Une ergonomie 3S+ io pour une prise en main en 5 temps :POSEZCompatible piliers étroits (18 cm).Etanchéité préservée par des vis de fixation situées au-delà des joints d'étanchéité.Vis imperdables pour fermer le coffret.Nouveaux réglages d’installation disponibles.Compatible avec les solutions solaires, idéal en cas d’absence de réseau électrique.CABLEZZone de câblage dégagée.Borniers de couleur numérotés et débrochables.Logement possible de 2 batteries de secours.Détection des erreurs de câblage avec affichage du statut en temps réel et LEDs indiquant le bornier en défaut. PROGRAMMEZAffichage des codes sur écran LCD incliné.Conforme aux normes d’auto-apprentissage.Compatible avec les applications mobiles TaHoma pro et Help Me.Plug&Play en 90 secondes : réglages préprogrammés par défaut. PERSONNALISEZPlus de 30 paramètres réglables.Raccordement d’accessoires multiples pour le confort et la sécurité.Sortie alimentation accessoires 24V.Possibilité d’éclairage déporté 500W automatique et piloté localement ou à distance. Sortie contact auxiliaire 24V et 230V configurable, pilotable et/ou temporisé.DIAGNOSTIQUEZMaintenance simplifiée en local : codes défauts affichés en temps réel et enregistrement des 10 derniers défauts (compteur de fonctionnement).Maintenance simplifiée à distance (TaHoma pro et Serv-e-Go).1 seule électronique en après-vente pour tous les moteurs battants.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Les Atouts de l'article:
La nouvelle électronique 3S+ a été conçue pour simplifier votre installation tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour tout chantier. Une ergonomie 3S+ io pour une prise en main en 5 temps :POSEZCompatible piliers étroits (18 cm).Etanchéité préservée par des vis de fixation situées au-delà des joints d'étanchéité.Vis imperdables pour fermer le coffret.Nouveaux réglages d’installation disponibles.Compatible avec les solutions solaires, idéal en cas d’absence de réseau électrique.CABLEZZone de câblage dégagée.Borniers de couleur numérotés et débrochables.Logement possible de 2 batteries de secours.Détection des erreurs de câblage avec affichage du statut en temps réel et LEDs indiquant le bornier en défaut. PROGRAMMEZAffichage des codes sur écran LCD incliné.Conforme aux normes d’auto-apprentissage.Compatible avec les applications mobiles TaHoma pro et Help Me.Plug&Play en 90 secondes : réglages préprogrammés par défaut. PERSONNALISEZPlus de 30 paramètres réglables.Raccordement d’accessoires multiples pour le confort et la sécurité.Sortie alimentation accessoires 24V.Possibilité d’éclairage déporté 500W automatique et piloté localement ou à distance. Sortie contact auxiliaire 24V et 230V configurable, pilotable et/ou temporisé.DIAGNOSTIQUEZMaintenance simplifiée en local : codes défauts affichés en temps réel et enregistrement des 10 derniers défauts (compteur de fonctionnement).Maintenance simplifiée à distance (TaHoma pro et Serv-e-Go).1 seule électronique en après-vente pour tous les moteurs battants.
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


