Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Somfy - Point de commande murale Smoove® RTS II module et cadre - 1871347

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Point de commande murale Smoove® RTS II module et cadre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - émetteur mural complet

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus radio - Oui

Conditionnement

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849681173

Réf. Sonepar

00242968117

Réf. Fournisseur

1871347

Marque

Somfy

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

émetteur mural complet

nombre de canaux:

2

système de bus radio:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

Commande 1 canal pour contrôler vos moteurs Somfy via une interface intuitive et la technologie RTS. Fiable et pratique.