Somfy - Récepteur variation izymo io compatible TaHoma - 1822663

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Récepteur variation izymo io compatible TaHoma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849544201

Réf. Sonepar

00242954420

Réf. Fournisseur

1822663

Marque

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

bleu

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Oui

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ROUMANIE

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le micro-récepteur d'éclairage variation permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et à variation d'intensité !

Les Atouts de l'article:

EN QUELQUES MOTSLe micromodule à variation LED Izymo io-homecontrol est un récepteur radio équipé de la technologie io-homecontrol. Il est conçut pour transformer toute ampoule compatible en une ampoule intelligente et connectée. Il peut être installé dans la boîte d’encastrement derrière l’interrupteur mural ou près de la source lumineuse en fonction de l’installation. Grâce à sa fonction variation, le micromodule permet le réglage de l’intensité de l’éclairage.Vous donnez la possibilité à vos clients de connecter leur éclairage et de le contrôler avec une télécommande io-homecontrol, sur smartphone ou tablette via TaHoma ou avec un assistant vocal.

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy