Somfy - Rollixo® smart io avec cable - armoire de commande - 1870506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TUNISIE
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849589905
Réf. Sonepar
00242958990
Réf. Fournisseur
1870506
Marque
Somfy
pays de fabrication:
TUNISIE
Rollixo Smart io avec cable permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable.
Les Atouts de l'article:
Rollixo Smart io permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l’installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K,L'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactives Etat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés …Et du confort de l’utilisateur finalMode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiqueLa possibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porteAvec Tahoma ou Connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d’une porte de garage connectée!
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
Les Atouts de l'article:
Rollixo Smart io permet de commander les moteurs pour porte de garage enroulable (Moteur Somfy RDO CSI)(consultez les abaques détaillées dans la notice)Au service de votre efficacité à l’installation…Borniers indépendants, débrochables et repérésSéparation des zones 230V et 24VNavigation intuitive: 1 bouton = 1 fonctionPrise en main rapide grâce à son ergonomie simple et efficaceInversion du sens de rotation par simple appui sur + et -Compatible barre palpeuse filaire : optique, résistive 1.2K ou 8.2kMaîtrise des 4 paramètres essentiels d'une installation professionnelle:Le mode de fonctionnement (P0):séquentiel,séquentiel+ temporisation courte (60s),séquentiel+ temporisation longue(120s)+ blocage des cellules (2s)Sortie auxiliaire 230V (P1): feu orange ou eclairage de zoneEntrée de sécurité barre palpeuse filaire (P2): Optique, résistive 1.2K, résistive 8.2K,L'entrée de sécurité cellules photoélectriques (P3): cellules standards actives, cellules avec autotest par commutation, cellules avec autotest par sortie test, inactives Etat des entrées via LEDs dédiées : validation du câblage et du fonctionnement des accessoires raccordés …Et du confort de l’utilisateur finalMode automatique (temporisation courte ou longue)Détection d'obsatcle automatiqueLa possibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porteAvec Tahoma ou Connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d’une porte de garage connectée!
Quelques mots du fabricant :
Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.
NoticePDF
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


