Somfy - RS100 Hybrid io 15/17 câble blanc VVF 2,5 mètres - 1033112

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 15 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507053

Réf. Sonepar

00242033112

Réf. Fournisseur

1033112

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

15 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Le RS100 io hybrid est la solution de motorisation brushless,230V, radio io hybrid, en diamètre 50, silencieuse et plug&play, pour tous types de volets roulants. Fournie avec câble blanc VVF de 2,5mètres, sans adaptation et sans support. x1

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy