Somfy - RS100 io 6/17 câble blanc VVF 3 mètres ZF54 - 1033188
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RS100
EAN
3660849518875
Réf. Sonepar
00242033188
Réf. Fournisseur
1033188
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
6 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.· Cage électronique.· Connecteur débrochable par clip.· 4 modes de réglage : manuel / semi - automatique haut - bas / tout automatique (si verrous + butées).· .· Tête étoile.· Récepteur


