Non retournable

Somfy - RS100 Solar io 15/12 MPBS avec batterie coquée - 1244695

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849656522

Réf. Sonepar

00242965652

Réf. Fournisseur

1244695

Marque

Somfy

pays de fabrication:

FRANCE

Kit de motorisation solaire RS100 Solar io comprenant Moteur nu, Panneau solaire à trous, Batterie coquée et Service pour volets roulants. Solution brushless ultra-silencieuse en diamètre 50 avec écosystème de services. A l'unité.

Les Atouts de l'article:

Kit composé d’un système complet : Moteur, Panneau solaire, Batterie et Service :Un moteur unique à la technologie BLDC et au protocole radio io pour volets roulants :5 couples jusqu'au 20 Nm pour couvrir toutes les dimensions de fenêtres.Vitesse nominale : 15 tr/min pour 3 et 6 Nm et 12 tr/min pour 10 / 15 / 20 Nm et vitesse discrète : 8 tr/min.Câble en V débrochable avec 2 connecteurs 2 points.Portée radio garantie par un brevet SOMFY. Antenne intégrée dans le caisson.4 modes de réglages : auto / manuel / semi-auto haut et semi-auto bas.Points de commande compatibles : Smoove origin io / RS100; Chronis io; Keypad io, Situo ancien desgin/io/RTS; Nina ; Keygo io.Non compatibles : Smoove sensitif RS100/ io/ AM io; V-System Pro io; Set&Go io.Un panneau photovoltaïque monocristallin en résine :Panneau compact avec une épaisseur de 6 mm pour une intégration discrète.Capteur d’ensoleillement intégré au panneau.Peut se déporter en cas d’obstacle à la luminosité grâce aux rallonges de 1 et 5m.Différents types de fixation : pop, vis ou adhésif.Une batterie à la technologie NimH livrée chargée :Autonomie de 45 jours sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.Batterie avec coque aluminium pour protection mécanique.Batterie entièrement démontable et remplaçable sans avoir à changer le moteur et le panneau.Se recharge avec le nouveau chargeur universel, ref. 9028028. Un service unique et innovant : 7 ans de garantie Pièces, main d’œuvre et déplacement.Compatible avec TaHoma swicth et TaHoma V2 (Premium).

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy