Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Sans fil et connecté, conçu pour un contrôle simple des stores extérieurs - 1811684

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sans fil et connecté, conçu pour un contrôle simple des stores extérieurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

Conditionnement

  • 21 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849563493

Réf. Sonepar

00242956349

Réf. Fournisseur

1811684

Marque

Somfy

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

autre

couleur:

noir

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Oui

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Votre allié pour un contrôle simplifié et efficace de vos motorisations filaires en radio. Compatible avec la technologie io, il apporte une touche de connectivité pour réunir confort et convivialité dans chaque utilisation.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy