Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Smoove® uno pm - 1800509

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Smoove® uno pm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 48 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849543495

Réf. Sonepar

00242954349

Réf. Fournisseur

1800509

Marque

Somfy

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Non

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

Commande murale pour piloter 1 moteur filaire, par un appui maintenu.

Les Atouts de l'article:

Commande murale pour piloter 1 moteur filaire, par un appui maintenu.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy