🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sortie caisson à 60° long. 260 mm x1 - 9685180

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sortie caisson à 60° long. 260 mm x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849539788

Réf. Sonepar

00242685180

Réf. Fournisseur

9685180

Marque

Somfy

SORTIE DE CAISSON À 60°- LONG. 260mm (ZF)

Les Atouts de l'article:

Hexagonale 7 mm.À utiliser avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674.Pour une sortie à 60°.