Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Sortie caisson dble cardan long. 350 mm - 9685181

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sortie caisson dble cardan long. 350 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526399

Réf. Sonepar

00242685181

Réf. Fournisseur

9685181

Marque

Somfy

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

SORTIE DE CAISSON DOUBLE CARDAN - LONG. 350mm (ZF)

Les Atouts de l'article:

Hexagonale 7mm.S'utilise avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674.