🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sortie caisson verticale long 315 mm x50 - 9685182

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sortie caisson verticale long 315 mm x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849539795

Réf. Sonepar

00242685182

Réf. Fournisseur

9685182

Marque

Somfy

SORTIE DE CAISSON VERTICALE - LONG. 315mm (ZF)

Les Atouts de l'article:

Hexagonale 7 mm.Avec cardan.À utiliser avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674.