Somfy - Sortie caisson verticale long. 435 mm - 9685184

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sortie caisson verticale long. 435 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849539818

Réf. Sonepar

00242685184

Réf. Fournisseur

9685184

Marque

Somfy

SORTIE CAISSON DE VERTICALE - LONG. 435mm (ZF)

Les Atouts de l'article:

Hexagonale 7 mm.À utiliser avec manivelle à crochet réf. 9129671 ou 9129674..