🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sortie de caisson verticale long. 330 mm - 9685122

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sortie de caisson verticale long. 330 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849539627

Réf. Sonepar

00242685122

Réf. Fournisseur

9685122

Marque

Somfy

SORTIE DE CAISSON VERTICALE - LONG. 330mm

Les Atouts de l'article:

Hexagonale 7mm. S'utilise avec manivelle réf. 9685140.