En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Somfy - Sunea® 50 CSI io 30/17 rnf 3m - 1115272

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunea® 50 CSI io 30/17 rnf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849581411

Réf. Sonepar

00242958141

Réf. Fournisseur

1115272

Marque

Somfy

Sunea® 50 io est la solution de motorisation universelle en diamètre 50 pour tous types de stores extérieurs coffre, cassette ou standard à commande radio io Equipée d'une commande de secours intégrée et d'un câble noir RNF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio io 230V pour stores coffre, cassettes et monobloc avec commande de secours.En cas de coupure électrique, il vous sera possible de manœuvrer le store à l’aide d’une manivelle.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy