🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sunea® 50 CSI io 50/12 rnf 3m - 1118214

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunea® 50 CSI io 50/12 rnf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849581435

Réf. Sonepar

00242958143

Réf. Fournisseur

1118214

Marque

Somfy

Sunea® 50 io est la solution de motorisation universelle en diamètre 50 pour tous types de stores extérieurs coffre, cassette ou standard à commande radio io Equipée d'une commande de secours intégrée et d'un câble noir RNF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio io 230V pour stores coffre, cassettes et monobloc avec commande de secours.En cas de coupure électrique, il vous sera possible de manœuvrer le store à l’aide d’une manivelle.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy