🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sunea® 50 io 35/17 vvf 3m - 1116230

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunea® 50 io 35/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849514617

Réf. Sonepar

00242116230

Réf. Fournisseur

1116230

Marque

Somfy

Sunea® 50 io est la solution de motorisation universelle en diamètre 50 pour tous types de stores extérieurs coffre, cassette ou standard à technologie io-homecontrol. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres de longueur.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio io-homecontrol 230V - 50Hz pour stores extérieurs à toile enroulable, horizontaux ou verticaux.Cage de fins de course électronique avec détection de butée électronique (en mode coffre).Réglage des fins de course par émetteur io (sauf émetteur

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy