🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Somfy - Sunilus® 50 io 40/17 vvf 3m - 1049774

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Sunilus® 50 io 40/17 vvf 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849516673

Réf. Sonepar

00242049774

Réf. Fournisseur

1049774

Marque

Somfy

Sunilus® 50 io est la solution de motorisation pour toile enroulable extérieurs en diamètre 50 à commande radio io. Ses fonctionnalités préservent la toile, assurant sa durabilité. Fourni avec un câble blanc VVF de 3 mètres.

Les Atouts de l'article:

Moteur radio 230V - 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable).Cage de fins de course électronique.Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors NINA GROUP io) mono-directionnel et bi-directionnel.Pos

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy