Somfy - Telecommande acces keygo io 4 canaux accessoire - 1841134

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Oui

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 128 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849503871

Réf. Sonepar

00242841134

Réf. Fournisseur

1841134

Marque

Somfy

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

nombre de commandes:

4

système Rollingcode:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

pays de fabrication:

POLOGNE

Télécommande Keygo 4 io canaux permettant le pilotage de 4 motorisations du protocole io, permet aussi de lanceur de scénario TaHoma.

Les Atouts de l'article:

Télécommande de poche keygo io séquentielle monodirectionnelle pour piloter 4 produits ou groupes de produits.Pour animer l'ensemble des applications.Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / fermetures par jour)

Quelques mots du fabricant :

Groupe français, leader mondial de son secteur d’activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living.
De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d’une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie dans l’habitat.

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy