Somfy - Telecommande acces keytis 2 rts 2 canaux accessoire - 1841026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - AM
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
couverture - 30 m
Conditionnement
128 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660849500153
Réf. Sonepar
00242841026
Réf. Fournisseur
1841026
Marque
Somfy
fréquence radio:
433.42 MHz
modulation:
AM
nombre de commandes:
2
système Rollingcode:
Oui
couverture:
30 m
indice de protection (IP):
IP40
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Somfy
Découvrez toute la gamme Somfy


