Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Telis 6 chronis® RTS pure - 1805209

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Telis 6 chronis® RTS pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 6

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • couverture - 20 m

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849501839

Réf. Sonepar

00242805209

Réf. Fournisseur

1805209

Marque

Somfy

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

6

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

couverture:

20 m

avec émetteur manuel:

Oui

avec télécommande:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

adapté pour interrupteur:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

Offre une gestion centralisée de 6 canaux et une programmation horaire, permettant un contrôle intuitif et efficace de vos équipements RTS.

Les Atouts de l'article:

Télécommande d'horloge à 6 canaux radio RTS, elle programme et commande les ouvertures de la maison en fonction des moments de la journée.6 canaux et 6 plages horaires par jour possibilité d'affecter pour chaque plage horaire 1 à 6 produits ou groupe de

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy