Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Somfy - Telis 6 chronis® RTS silver - 1805210

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Telis 6 chronis® RTS silver

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence radio - 433.42 MHz

  • modulation - AM

  • nombre de commandes - 6

  • système Rollingcode - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849502140

Réf. Sonepar

00242805210

Réf. Fournisseur

1805210

Marque

Somfy

fréquence radio:

433.42 MHz

modulation:

AM

nombre de commandes:

6

système Rollingcode:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio en saillie:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Offre une gestion centralisée de 6 canaux et une programmation horaire, permettant un contrôle intuitif et efficace de vos équipements RTS.

Les Atouts de l'article:

Télécommande d'horloge à 6 canaux radio RTS, elle programme et commande les ouvertures de la maison en fonction des moments de la journée.6 canaux et 6 plages horaires par jour possibilité d'affecter pour chaque plage horaire 1 à 6 produits ou groupe de

Un produit Somfy

Découvrez toute la gamme Somfy