Sonoprof - 03250 Haut-parleur encastrable Bluetooth 4 pouces (1 pièce) IP44 - 00030478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544557335
Réf. Sonepar
01110455733
Réf. Fournisseur
00030478
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
83 mm
diamètre:
186 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


