Sonoprof - 03250 Haut-parleur encastrable Wi-Fi Pro Séries (1 paire) - 00024616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544555058
Réf. Sonepar
01110455505
Réf. Fournisseur
00024616
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
110 mm
diamètre:
230 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI


